YAMAZEN(山善)

18cmクリップ扇風機 風量2段階 切タイマー付き

18cmクリップ扇風機 風量2段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 18cmクリップ扇風機 風量2段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善) 18cmクリップ扇風機 風量2段階 切タイマー付き YAMAZEN(山善)

羽根径18cmのクリップ扇風機。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式。風量調節2段階。トルネードガード採用。

用途パーソナル扇、ミニ扇風機、卓上扇風機、デスクファン、ミニファン、パーソナルファン、コンパクトファン、クリップ扇風機として。デスク、卓上、オフィスに。 機能タイマー機能 ハネ径(cm)18 質量(kg)1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.6 羽根枚数3 消費電力(W)(50/60Hz)19/17 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×235×295 保証期間お買い上げ日より1年 風量調整2段階 1時間当たりの電気代(強/弱)(円)0.5 左右首振 上下角度調整 切タイマー 内容量1台
注意
※電気料金の目安単価は27円/kWhにて算出したものです
お気に入りに追加
2件中 1〜2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37736318 YCT-F18(WB) ホワイトブラック
オープン
3,290
3,619 (税込)
欠品中
37736327 YCT-F18(WA) ホワイトブルー
オープン
3,290
3,619 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする