45cmスタンド式 工業扇風機

45cmスタンド式 工業扇風機 YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。大風量とハイポジションで、工場施設内等の広い場所にピッタリ。スタンドパイプで高さ調節可能(継脚式仕様)。ワイヤーガード。

用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、せんぷうき、サーキュレーター、扇風機として。工場、事務所、倉庫に。 ハネ径(cm)45 消費電力(W)(50/60Hz)124/178 質量(kg)7.0 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2 羽根枚数4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×910×1340~1400 保証期間お買い上げ日より1年 風量調整3段階 材質(羽根)プラスチック 上下角度調整 内容量1台
注意
※電気料金の目安単価は27円/kWhにて算出したものです
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37736494 YKS-458
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37736494
2020-08-25
用途:
厩舎の通路
サービス業

扇風機は毎年何点か購入します。やはり山善やナカトミ、スイデンなどのメーカーの物が風量もあり使えますね。消耗品なのでコスパを考えると山善が1番です。

対象商品:
37736494
2019-04-04
用途:
倉庫空調

今まで使用している物に追加する為購入しました。簡単に組み立てられすぐ使えました。価格的にも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする