45cm壁掛式 工業扇風機

45cm壁掛式 工業扇風機 YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。限られたスペースを有効活用できる壁掛式、大風量を広々送風。ワイヤードリモコン(中間スイッチ)。ワイヤーガード。

用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、壁掛け扇風機、壁掛扇風機、壁掛式工業扇風機として。 ハネ径(cm)45 質量(kg)6 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2 羽根枚数4 消費電力(W)(50/60Hz)148/165 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×400×655 保証期間お買い上げ日より1年 風量調整3段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 内容量1台
注意
※電気料金の目安単価は27円/kWhにて算出したものです
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37736555 YKW-458
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37736555
2020-07-28
用途:
牛舎
島と暮らすファーム株式会社 様 (農・林・水産業)

取付用釘ねじがついていたらもっと良かった
別に購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする