35cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量4段階 入切タイマー付き

35cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量4段階 入切タイマー付き YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

羽根径35cmの壁掛け扇風機、事務所や広いお部屋に最適。左右首振り操作もリモコンでOK。前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。

用途壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。 機能タイマー機能 ハネ径(cm)35 ホワイト 質量(kg)2.9 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.6 羽根枚数5 消費電力(W)(50/60Hz)43/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×340×540 保証期間お買い上げ日より1年 風量調整4段階 リモコンあり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風 内容量1台
注意
※電気料金の目安単価は27円/kWhにて算出したものです
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37736905 YWX-K355(W)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37736905
2020-06-06
用途:
換気のため
プリンティング アンシャル 様

社内の空気循環の為に購入しました。
壁にかけれるのでどこにでもつけることができます。
切り替えも4段階あっていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする