AIR SENSOR-1 ファン・バッテリーフルセット
材質ABS強化プラスチック
セット内容ファン2個、ファン接続用二股ケーブル1本、リチウムイオンバッテリー1個(14500mA)、USB出力ACアダプター充電器1個、マイクロUSB充電ケーブル1本、本取扱説明書1冊
質量(g)158(ファン2個)、約300(バッテリー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×123×21
定格出力7.2V、6.5V、5.8V、5V
風量弱・中・強・最強
充電時間2Aフル充電の場合約8時間、1Aフル充電の場合約15時間
バッテリー電圧(V)DC3.7
風量調整押しボタン式4段階表示
バッテリー容量(mAh)14500
充電可能回数約500回
稼働時間(フル充電での連続稼動)弱(約20時間)・中(約14時間)・強(約11時間)・最強(約8.5時間)
定格入力DC5V/2A
内容量1式
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2022-06-17
- 用途:
- 現場 アウトドア
株式会社大森功業 様
(建設業・工事業)
夏場は、もちろん空調服のファンに接続して使用していますが、USB出力が可能なのでモバイルバッテリーとして使用可能です。キャンプ時のスマホの充電、バッテリーランタンの充電と活躍しています。
2020-07-21
- 用途:
- 外での重労働
里田施工 様
(建設業・工事業)
バッテリーの、容量を見てもらえばわかると思いますが他社に、くらべ持ちがいい空調服(メーカー)のバッテリーは午前一個午後一個必要
ファン2セットなの四枚羽に、しているので風量も一つさげてもいける!
- 対象商品:
- 36298789
2019-10-02
- 用途:
- 現場つかい
建設業・工事業
いつも使っているバッテリーのバックアップで購入。充電時間に時間がかかるのと、バッテリーの減りが早い。
2人が参考にしています