曜日別特売

スモック ジャケット スナップ付き

スモック ジャケット スナップ付き - DESCO

リストバンドを袖口の内側に留めることができます。
接地可能な静電気コントロール衣服システムはANSI/ESD STM2.1に準拠し、
ANSI/ESD S20.20-2014(RTG < 3.5 × 107Ω)の要求に基づいて試験されました。
静電気に敏感な電子部品等の製造現場にて着用を推奨致します。

種別
長袖スモック
色
青
サイズ
L
質量(g)
227
袖丈
長袖
内容量
1着
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3785439973720
¥6,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする