コーデュラハーフジップフーディー GC-A068

コーデュラハーフジップフーディー  GC-A068 - GRANCISCOコーデュラハーフジップフーディー  GC-A068 - GRANCISCOコーデュラハーフジップフーディー  GC-A068 - GRANCISCOコーデュラハーフジップフーディー  GC-A068 - GRANCISCOコーデュラハーフジップフーディー  GC-A068 - GRANCISCOコーデュラハーフジップフーディー  GC-A068 - GRANCISCOコーデュラハーフジップフーディー  GC-A068 - GRANCISCOコーデュラハーフジップフーディー  GC-A068 - GRANCISCO

オールシーズン対応 フーディー。
人気のアノラックパーカーテイストのフーディーです。
フロントファスナーは大きく開くので、着脱のストレスから解放!また、ダブルファスナーになっているので下側を少しあけるとベンチレーションとしても機能!
摩擦強度に優れたコーデュラ素材とミニリップ組織により、軽量で高度な耐久性を実現!
4-WAYストレッチでストレスフリーな着用感。
吸湿性・速乾性・撥水性があり、軽量にしあげているので、ワーク以外でのアクティブなシーンにも活躍!
リラックスシルエットで季節に合わせて様々な着回しが可能。
1枚でサラッと来てもOK、寒くなってきたらレイヤードとしての着回しも可能!
各種ポケットを配置し収納性も抜群です。
裾にはドローコードストッパーがあるので冷気の侵入を防ぎます。

素材
ナイロン88%・ポリウレタン12%
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04367768GC-A068ネイビーM1215263
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
04367811GC-A068チャコールM1215263
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
04367872GC-A068ネイビー3L1335866
¥12,300
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
04367881GC-A068ブラック3L1335866
¥12,300
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
04367951GC-A068ブラックLL1295665
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
04367969GC-A068ブラック5L1456266
¥12,300
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
04367978GC-A068ネイビーS1175062
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
04367996GC-A068チャコールL1255464
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
04368012GC-A068ネイビーLL1295665
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
04368057GC-A068ブラックS1175062
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
04368082GC-A068チャコールLL1295665
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
04368127GC-A068チャコールS1175062
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
04368161GC-A068ネイビーL1255464
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
04368170GC-A068チャコール5L1456266
¥12,300
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
04368179GC-A068ネイビー5L1456266
¥12,300
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
04368188GC-A068ブラックL1255464
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
04368231GC-A068ブラックM1215263
¥12,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
04368258GC-A068チャコール3L1335866
¥12,300
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする