ロゴス
マリンエクセルジャンパー
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現
用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
種別
ジャンパー
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/フード着脱可能
素材
[表地]塩化ビニール(耐寒加工)/[裏地]ポリエステル(撥水処理加工)
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05054617
12020164
ターコイズ
S
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
6日以内出荷
05054660
12020169
ターコイズ
4L
¥
16,600
¥
18,260
(税込)
6日以内出荷
05054870
12020564
オレンジ
S
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
6日以内出荷
05054967
12020569
オレンジ
4L
¥
16,600
¥
18,260
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください