ロゴス
マリンエクセルパーカー
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現
用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
種別
パーカー
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材
[表地]塩化ビニール(耐寒加工)/[裏地]ポリエステル(撥水処理加工)
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05054626
12030164
ターコイズ
S
¥
13,700
¥
15,070
(税込)
6日以内出荷
05054678
12030569
オレンジ
4L
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
6日以内出荷
05054721
12030564
オレンジ
S
¥
13,700
¥
15,070
(税込)
6日以内出荷
05054836
12030169
ターコイズ
4L
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください