ムラテックKDS ムラテックKDSの 測量用品(土木/建設) ムラテックKDSの 水平器・水準器・墨出器 ムラテックKDSの 測量用三脚 三脚用延長ポール 三脚用延長ポール 注文コード (1件のレビュー) レーザー墨出器用三脚(推奨機種:LEC-3)の上に取り付けて高所作業に ポールを延ばした後はワンタッチレバーで固定可能 全高(mm)1500 仕様定芯桿径:5/8inch 材質アルミニウム 長さ(mm)収納:810 質量(g)350 パイプ径(Φmm)33.8/29.7 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EP-01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 38023266 EP-01 ¥4,400 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水平器・水準器・墨出器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オートレベル (三脚付き) エスコ 税込¥56,430 ¥51,300 バスケットへ 高倍率・防水型オートレベル アックスブレーン 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ RXV-26 自動レベル RXV26倍 KDS 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ オートレベル26倍 三脚付 STS 税込¥27,478~ ¥24,980~ レーザーレベル HS-110/100R ホーシン(HOSHIN) 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社 税込¥49,478~ ¥44,980~ レーザーライン エスコ 税込¥41,250 ¥37,500 バスケットへ 太陽水糸 ビニロン 八ツ矢工業 税込¥714~ ¥649~ 三脚 アルミ製 シンワ測定 税込¥9,128~ ¥8,298~ ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社 税込¥109,978~ ¥99,980~ 電子セオドライト STS 税込¥362,780 ¥329,800 バスケットへ RXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付 KDS 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ RXV-35 自動レベルRXV35倍 KDS 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 電子セオドライト本体 PENTAX(ペンタックス) 税込¥351,780 ¥319,800 バスケットへ ノンプリズムトータルステーション STS 税込¥736,780 ¥669,800 レーザーレベル HS-110/100DR ホーシン(HOSHIN) 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ 高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器 アックスブレーン 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ 丸型水準器 TASCO(タスコ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 太陽水糸 綿 八ツ矢工業 税込¥307~ ¥279~ 電子セオドライト ニコン・トリンブル 税込¥538,780 ¥489,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)水平器・水準器・墨出器測量用三脚 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 38023266 2021-10-03 用途: 使用出来なかったです 電気・ガス・熱供給・水道業 伸ばしたら横揺れが凄いので使用出来なかったです。値段の割にもう一つです 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります 水準器/水平器 墨打器/墨差し 測量用三脚 セオドライト シェアする マイページ 最近見た商品