ムラテックKDS
RS232Cケーブルコンピュータ用
仕様
9ピン
トラスコ品番
128-2876
色
グレー
質量(g)
132
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンオス
信号方式
RS-232C
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
D-sub9ピン
コネクタ2
D-sub9ピン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38023388
17J-909C
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください