曜日別特売

鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター キッチンパネル切断用

鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター キッチンパネル切断用 - Y'sGOD鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター キッチンパネル切断用 - Y'sGOD

1.4MMの薄型設計!電着ダイヤでキレイに切断!

外径(Φmm)105内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15厚さ(mm)1.4最高回転速度(min-1)14500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38110224PEM-OK-105K
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする