Y'sGOD
鬼切り PRO フランジ付ダイヤモンドカッター キワ切り用
フランジ付でキワ切り作業が出来る!
ねじ径
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転速度(min
-1
)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38110538
PRF-OKK-105
14500
105
1.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
38110565
PRF-OKK-125
12200
125
2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください