HEADS(ヘッズ) HEADS(ヘッズ)の 店舗什器・備品 HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品 HEADS(ヘッズ)の レジ袋 草原レジバッグ 草原レジバッグ 注文コード (1件のレビュー) 和雑貨屋さん、おみやげ物店、食品系のお店などにぴったりのデザインです。上品なデザインが中身のイメージを一層素敵にしてくれます。 材質ポリエチレン(ハード) タイプ片面デザイン 内容量1パック(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SOG-L SOG-M SOG-S サイズ 選択解除 LMS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 38363405 SOG-S S ¥590 取扱い終了 38363414 SOG-M M ¥1,010 取扱い終了返品不可 38363423 SOG-L L ¥1,620 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋・ラッピング用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ギフト包装紙 半才 HEIKO 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ グラシン紙バッグ HEIKO 税込¥824 ¥749 バスケットへ グラシン紙バッグ HEIKO 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 消臭袋20L ハウスホールドジャパン 税込¥219 ¥199 バスケットへ ギフト包装紙 半才 HEIKO 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ グラシン紙バッグ HEIKO 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ プラスプラスネオ手提げひも付 S/30号 乳白 オルディ 税込¥362 ¥329 バスケットへ バランスパックネオ手提げ S/30号 オルディ 税込¥219 ¥199 バスケットへ グラシン紙バッグ HEIKO 税込¥901 ¥819 バスケットへ ギフト包装紙 半才 HEIKO 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ギフト包装紙 半才 HEIKO 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 消臭袋45L ハウスホールドジャパン 税込¥362 ¥329 バスケットへ プラスプラスネオ手提げひも付 M/35号 乳白 オルディ 税込¥494 ¥449 バスケットへ グラシン紙バッグ HEIKO 税込¥934 ¥849 バスケットへ バランスパックネオSOFTBOX S/30号 オルディ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ プラスプラスネオ手提げひも付 LL/45号 乳白 オルディ 税込¥934 ¥849 バスケットへ PCカラー薄葉紙 HEIKO 税込¥1,648~ ¥1,498~ (1) 破れにくい手提げ袋 オルディ 税込¥153~ ¥139~ グラシン紙バッグ HEIKO 税込¥868 ¥789 バスケットへ 破れにくい手提げ袋 弁当用 オルディ 税込¥252~ ¥229~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品レジ袋 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 38363405 2020-11-15 用途: テイクアウトの包装 飲食業 柄があるわりに、安い。でも、白い袋より安っぽくない。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります レジ袋 透明袋/OPP袋 紙袋 不織布袋 箱/ギフトボックス 包装紙 陳列用包装 ラッピングリボン/タイ ギフトシール/メッセージカード ギフトバック 名入れ/オーダー ラッピング用品 シェアする マイページ 最近見た商品