曜日別特売
モノタロウ

クラッチロックナットレンチ 26×30

クラッチロックナットレンチ 26×30 - モノタロウクラッチロックナットレンチ 26×30 - モノタロウクラッチロックナットレンチ 26×30 - モノタロウクラッチロックナットレンチ 26×30 - モノタロウ
(18件のレビュー)

クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。

用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)36×30、32×26適合車種プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39432278-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 72のロックナット外し

品質も問題なさそうです プロでもなければ十分な耐久性に見えます

対象商品 : 39432278
2025-05-31
用途: スーパーカブのステムナット締め付けに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーカブ50のステムナット締め付けに使用しました。
サイズが合うか心配でしたが、バッチリフィットし規定トルクにて締め付け出来ました。

対象商品 : 39432278
2024-03-04
用途: カブ90 ステム整備
自動車・二輪車・自転車関連業

少し爪が浅いかな。最終的にインパクトを使ったが問題なく作業できた。

1が参考にしています
対象商品 : 39432278
2023-09-05
用途: ステムナット締め付け
自動車・二輪車・自転車関連業

HA02カブのステムナットが指定トルクで締め付けられました。

1が参考にしています
対象商品 : 39432278
2023-02-21
用途: カブのステム外しに適合だが。
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーカブのステアリングステムのナットの形状に適合するが、固く締まりすぎてるのでこれでは外れなかったため、タガネで緩める必要があった。
締め付けはこれを使って規定トルクで締められた。
この目的に使うにはナットが深いところなのでエクステンションが必要。

2が参考にしています
対象商品 : 39432278
2022-06-17
用途: エンジン

ロックワッシャをすんなり外せることが出来満足でした。

対象商品 : 39432278
2022-03-21
用途: クラッチオーバーホール
その他業種

ホンダ車のクラッチオーバーホールの必需品、安いし使用頻度を考えたらコスパ最高です。

1が参考にしています
2020-07-18
用途: NC30クラッチ交換
その他業種

問題なく使用。
ただし、アダプタが9.5mm角じゃなかったので、ホームセンターまで変換アダプタ買い行くはめに。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする