壁掛け扇

壁掛け扇 TEKNOS
(2件のレビュー)

壁掛け式のフルリモコンタイプ

機能タイマー機能・リモコン付・左右首振り・風量調節 ホワイト 風量調整3段階切替 運転モードリズム風・おやすみ風 タイマー7.5時間切り リモコンあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 左右首振 切タイマー リズム風 再生紙使用マーク適合 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
羽根寸法(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38382427 KI-DC335 30
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
38382436 KI-DC367 35
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
38382445 KI-DC479 40
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38382436
2020-07-09
用途:
空調補助に

床に設置する扇風機は蹴っ飛ばす可能性があったので壁掛けにしたが、場所も取らず正解だった。電源ONの都度、首振りは解除されているのが難点ではあるが、静かで満足ではある。

対象商品:
38382436
2019-12-28
用途:
暑さ対策
その他業種

購入理由・・・2代目購入だが、一台目のリモコンが壊れリモコンのみ購入希望だったが手に入らず止む無く購入した。今からでもリモコンが欲しい。
商品は気に入っている。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする