45cm工業扇 プラ羽根 壁掛け型
壁掛型。羽根径45cm、PP樹脂4枚羽根、スピンナー固定方式。風量3段階切替(紐可動ロータリー式)。前ガードフック固定式。左右自動首振り(左右各約40°)、上下手動首振り(約15°、4ステップ機構)
用途工場、店舗など
羽根径(Φmm)450
首振り左右40°
羽根枚数4
幅(mm)510
質量(kg)4.2
色(本体)ダークグレー、(羽根)オレンジ
高さ(mm)510
奥行(mm)390
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100/105(強運転時)
コード長さ(m)1.8
風量調整3段階
材質(羽根)PP樹脂
左右首振○
上下角度調整○
内容量1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 38383705
2021-05-19
- 用途:
- 馬を乾燥させる
乗馬クラブクレイン竜ヶ崎 様
(サービス業)
使いやすく価格もお手頃です。耐久年数は使用しt見ないとわかりませんが、現状、良好です。