CFA451WP 45cm工業扇 プラ羽根 壁掛け型 広電(KODEN) 38383705

45cm工業扇 プラ羽根 壁掛け型

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38383705 品番CFA451WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

壁掛型。羽根径45cm、PP樹脂4枚羽根、スピンナー固定方式。風量3段階切替(紐可動ロータリー式)。前ガードフック固定式。左右自動首振り(左右各約40°)、上下手動首振り(約15°、4ステップ機構)

羽根径(Φmm)450 首振り左右40° 羽根枚数4 用途工場、店舗など 幅(mm)510 質量(kg)4.2 (本体)ダークグレー、(羽根)オレンジ 高さ(mm)510 奥行(mm)390 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100/105(強運転時) コード長さ(m)1.8 風量調整3段階 材質(羽根)PP樹脂 左右首振 上下角度調整

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38383705
2021-05-19
用途:
馬を乾燥させる
乗馬クラブクレイン竜ヶ崎 様 (サービス業)

使いやすく価格もお手頃です。耐久年数は使用しt見ないとわかりませんが、現状、良好です。

対象商品:
38383705
2021-06-07
用途:
工場内作業場に
株式会社流機エンジニアリング 様

これからの季節工場内が熱いので、暑さ対策のために以前のものが壊れたので購入、問題なく使用

対象商品:
38383705
2021-04-02
用途:
商品乾燥
株式会社ディアハート 様 (サービス業)

シンプルで使いやすい、取り付けも簡単にできました。

対象商品:
38383705
2020-08-30
用途:
畜舎内
田中牧場 様 (農・林・水産業)

壁付けは万が一脱走した場合の倒される心配もないので、重宝しています。

対象商品:
38383705
2020-09-04
用途:
倉庫内の作業場の送風
農・林・水産業

取付工事は簡単でした。
もう少し風量が欲しいです。(今年は特に暑い為)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする