ヒューズ

ヒューズ - ONE GAIN(ワンゲイン)ヒューズ - ONE GAIN(ワンゲイン)ヒューズ - ONE GAIN(ワンゲイン)ヒューズ - ONE GAIN(ワンゲイン)ヒューズ - ONE GAIN(ワンゲイン)ヒューズ - ONE GAIN(ワンゲイン)ヒューズ - ONE GAIN(ワンゲイン)ヒューズ - ONE GAIN(ワンゲイン)
(1件のレビュー)

インバーターへの過電流を防ぎます。
カーオーディオ用ヒューズとしてもお使いいただけます。
伝導率を良くするために高級素材を使用。
品質管理がとてもよく耐久性にも優れています。
ヒューズホルダーFH-Gに対応(別売)。

使用電圧範囲(V)DC80使用温度範囲(℃)-20~125内容量1袋
注意
※インバーターに予想以上に負荷がかかってしまった時は、インバーターへの損傷の恐れがあります。
※インバーター保護のため、インバーターとバッテリーの間に中間ヒューズの取り付けをおすすめします。
※突発的な過電流が流れると保護できない場合もあり、100%インバーターへの過電流保護をお約束するものではありません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
適合品番
ヒューズ容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3838586635A35A×10枚S300-112V-50Hz、S300-112V-60Hz35
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
3838587550A50A×10枚SK350-112、SK700-124、SK1000-148、SK1500-148、SP700-148、SP700-248、SP1000-148、SP1000-24850
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
3838588480A80A×10枚SK1000-124、SK2000-148、SP700-124、SP700-224、SP1500-148、SP1500-24880
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
38385893100A100A×10枚SK700-112、SK1500-124、SK3000-148、SP1000-124、SP1000-224、SP2000-148、SP2000-248100
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
38385909125A125A×10枚SK2000-124、SP1500-124、SP1500-224、SP3000-148、SP3000-248125
7,500
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
38385918150A150A×10枚SK1000-112、SP700-112、SP700-212150
7,500
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
38385927200A200A×10枚S1500-112、SK1500-112、SK3000-124、SP1000-112、SP1000-212、SP2000-124、SP2000-224200
7,500
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
38385936250A250A×10枚SK2000-112、SP1500-115、SP1500-212、SP3000-124、SP3000-224、SP4000-148、SP4000-248250
9,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
38385945400A400A×10枚-400
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
38385954500A500A×10枚-500
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38385954
2020-05-05
用途: 機械のメンテナンス
運輸・通信業

コストパフォーマンスが良いので、今後も使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする