ONE GAIN(ワンゲイン)
バッテリーターミナル
こんなお得な商品も!
バッテリーターミナル +/-2個セット
モノタロウ
¥
739
~
税込
¥
813
~
(215)
ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が良く、電気効率が向上します!
また端子の付いていないケーブルを接続することが可能です。
用途
破損してしまった自動車用バッテリーターミナルのスペア部品としてお使いいただけます。
また、バッテリーのポール型端子に取り付ければ、蝶ネジの増設が可能です。
セット内容
(+)×10個、(-)×10個
材質(本体)
黄銅
適合
80D20LなどのDタイプ端子のバッテリー
内容量
1セット
注意
※ナットは非常に固い場合があります。手で緩められない場合は、レンチをご使用ください。
※JPS規格以外のバッテリーには適合しませんので、ご注意ください。
※Dタイプ以外のバッテリー・L型端子タイプのバッテリーは適合いたしませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38386015
CBT-0810A-F(-)(+)
【端子】(+):18.1~19.5、(-):17.3~17.9、(丸形)7~10
端子不要
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38386006
CBT-0010U3A-F(-)(+)
【端子】(+):17.7~19.5、(-):16.5~17.9、(丸形)8~10
蝶ネジ
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください