半田こて ガス式 ミニ 自動着火

半田こて ガス式 ミニ 自動着火 モノタロウ
(9件のレビュー)

自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。

使用温度範囲(℃)200~400 付属品円すい型アタッチメント、くびれ型先端アタッチメント、平型先端アタッチメント、ハンダ 全長(mm)138 質量(g)55 出力半田こて:最高約400℃(電気半田こて30~100W相当) 方式ガス触媒発熱式、自動着火式(点火機構内蔵) 使用ガスガスライター用ブタンガス 着火方式ワンタッチ着火方式 内容量1個
取扱説明書: (3.4MB)
注意
※ガスに不純物が多く含まれていると先端が詰ってしまい着火出来なくなる場合がございます。
※ガスは付属しておりません。ガスは市販のガスライター用ブタンガスがご使用できます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38385166 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38385166 - 24735069 - - 半田こて ガス式 自動着火 モノタロウ 24735069 半田こて ガス式 自動着火 モノタロウ 1個 4,198 税込4,618 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38385166
2024-08-20
用途:
屋外でのハンダ付け、ヒートシュリンクチューブ
光進産業 様 (建設業・工事業)

ハンダ付けは、ほぼ問題なし、欲を言えば小手先の半田濡れはもう少し良ければ。小手先を外して小径ヒートガンとして使いたかったのですがガス消費が大きくノズルを考えています。

対象商品:
38385166
2021-06-01
用途:
自動車関係の配線修理
自動車・二輪車・自転車関連業

車両の整備にコードレスなので重宝しています。着火も失敗なくすばやく使える温度になってくれます。サイズ的にも良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38385166
2021-05-23
用途:
制御盤内の配線作業で使用する
ミラクル電機工業 様 (製造業)

ちょとしたハンダ付けにとても良いと思います 少しガスの無くなるのが早いかな

1人が参考にしています
対象商品:
38385166
2020-10-21
用途:
基盤等の半田つけよう工具として

電気のない所での出張作業時に使用しています。頻度が少ないので安いのでもいいかと思いk購入着火もすぐ着きすぐに作業できます。もんだはないです。長く持てばありがたいですね。

対象商品:
38385166
2020-04-01
用途:
ちょい使いにはいいかも
製造業

レビューがなかったので心配でしたが、買ってよかったです。
(良かった点)
・小型で使いやすい。
・市販のプタンガスが使えてリーズナブル。
・ちょっとだけ使いたい時にわざわざ有線のハンダを出して3~5分待たないといけなかったけど、これは着火してすぐに使えるのが利便性が良かった。
・キャップ付きなので保管の際コテ先保護になる。
・不安定だがキャップが簡易コテ台になる。
・サービスハンダがセット。
(悪かった点)
・キャップをしてもスイッチ(ガス調整)がむき出しになるので、道具箱で当たってガス漏れしそう(自前で全体を被せるケースあった方が良い)
・コテ先が安っぽいので耐久性が心配(都度掃除は必須)

モノタロウブランドでもうちょっと大きいのがあったが、大きすぎるとあったので結果こちらで正解でした。

4人が参考にしています
対象商品:
38385166
2020-05-10
用途:
車やバイク電気製品のメンテナンス
熊本県農業共済組合球磨支所 様

コンパクトで大変重宝しています。
結構熱量が大きく、車やバイクの配線メンテナンスには十分すぎる程です。

1人が参考にしています
対象商品:
38385166
2020-05-29
用途:
半田付けに

コードに接続しないでいいのでとてもいいです。着火後すぐに使えるのもいい

2021-07-29
用途:
出先の配線修理

早めに暖まるので使い勝手はいいが、ガスが入りにくくほとんど抜ける。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする