スマイル[家具]
ネオグローブ・スタンダード 外エンボス 袋入
ポリエチレン製使い捨て手袋。外エンボス加工ですのですべり止め効果が有ります。左右兼用タイプで経済的。包装は置く場所を選ばない袋入です。食品衛生法適合しております。
用途
食品工場、厨房、清掃、家庭用等
色
ナチュラル
全長(cm)
約28
エンボス加工
外エンボス
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.027
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38415869
‐
S
オープン
取扱い終了
38415878
‐
M
オープン
取扱い終了
38415887
‐
L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください