スマイル[家具]
スマイル[家具]の 使いきり手袋
スマイル[家具]の ポリエチレン ディスポ手袋
ネオグローブ・スタンダード 外エンボス 袋入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
38415869
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレン製使い捨て手袋。外エンボス加工ですのですべり止め効果が有ります。左右兼用タイプで経済的。包装は置く場所を選ばない袋入です。食品衛生法適合しております。
色
ナチュラル
サイズ
S
全長(cm)
約28
エンボス加工
外エンボス
材質
ポリエチレン
用途
食品工場、厨房、清掃、家庭用等
厚さ(mm)
0.027
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
中指長(cm)
約7.5
手のひらまわり(cm)
約25.5