‐ ネオグローブ・スタンダード 外エンボス 袋入 スマイル[家具] 38415887

‐ ネオグローブ・スタンダード 外エンボス 袋入 スマイル[家具] 38415887 ‐ ネオグローブ・スタンダード 外エンボス 袋入 スマイル[家具] 38415887

ネオグローブ・スタンダード 外エンボス 袋入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード38415887 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン製使い捨て手袋。外エンボス加工ですのですべり止め効果が有ります。左右兼用タイプで経済的。包装は置く場所を選ばない袋入です。食品衛生法適合しております。

ナチュラル サイズL 全長(cm)約28 エンボス加工外エンボス 材質ポリエチレン 用途食品工場、厨房、清掃、家庭用等 厚さ(mm)0.027 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 中指長(cm)約8.2 手のひらまわり(cm)約28.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする