ボトルホルダー500mlペットボトル用ボトルホルダー(アルミパック付)

ボトルホルダー500mlペットボトル用ボトルホルダー(アルミパック付) GiLOX

力を入れずに取り付け・取り外しが簡単に出来ます。
携帯中に揺れたショックでボトルがホルダーから抜け落ちません。5℃に冷やした飲料を、炎天下で約1時間30分位冷たさを保ちます。
結露(水滴)は内側の特殊な不織布が吸収する二重構造。

使用方法ペットボトルを保冷パックに入れて、キャップ部分が出るようにフタをして面ファスナーでとめてください。ホルダーはボトルのネック部分を紐でしっかり締め付けるように取り付けて下さい。 材質紐:ナイロン コイル:アクリル 質量(kg)3 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38421548 8110 イエロー
700
 
 
取扱い終了
38421557 8110 ブルー
700
 
 
取扱い終了
38421566 8110 サックス
700
 
 
取扱い終了
38421575 8110 ホワイト
700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする