ペダル 折りたたみ

ペダル 折りたたみ モノタロウ
(31件のレビュー)

折り畳み式のペダルです。中央のトリガーを引くことで上下どちらにも折り畳むことが出来ます。持ち運びや自動車への積み込みも楽になります。

用途一般自転車、マウンテンバイクやBMXなど 黒+銀 材質アルミ、PP 質量(g)425 本体寸法(mm)110×70×27 内容量1セット(2個)
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38760673 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38760673 - 37592091 VP-F55 VP-F55 折りたたみペダル VP 37592091 折りたたみペダル VP 1組(2個) 1,798 税込1,978 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38760673
2023-02-21
用途:
自転車の運搬
製造業

折り畳み自転車のペダル交換しました。ペダルが折り畳めるだけで自転車の運搬性が格段に向上し、とても便利です。

対象商品:
38760673
2022-12-30
用途:
自宅の置き場所が狭い

折り畳んだほんの少しの差が取り回しの大きな違いになりました。
剛性感よし、操作感よし、漕ぎ感よし。素晴らしいコスパです。
あとはどれだけ長持ちしてくれるか。

対象商品:
38760673
2022-10-18
用途:
折りたたみやすい
ヘアサロンスガヤ 様 (サービス業)

自転車を輪行バッグに入れる際、ペダル部分が突っ張っていたので折りたたみのものに取り換えました。
簡単に折りたため、耐久性もそこそこありそうでいい買い物したと思います

対象商品:
38760673
2022-09-06
用途:
家から持ち出すとき
電気・ガス・熱供給・水道業

家の中にしまってあるため、折りたためるものを探し、こちらにたどり着きました。
過去のレビューで「六角レンチでつけることができる」とありましたが、届いたものにはついておりませんでした。(仕様変更したのかな?)
今のところは、そのまま手で回してつけている状態です。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。こちらの商品には六角レンチは付属いたしません。

対象商品:
38760673
2022-12-12
用途:
折りたたみ自転車
農・林・水産業

素人が価格に釣られ買ってみました。
ペダルたためる(*^-^*) 
以上。

対象商品:
38760673
2022-10-10
用途:
自転車の車載時に。
その他業種

自転車を車載することがあるため、自転車複数台とも交換しました。ここ一番ペダルの干渉が避けられ買ってよかったです。

対象商品:
38760673
2022-11-16
用途:
折り畳み自転車のペダル交換
小山 様 (その他業種)

いろいろと探している時に数量限定で安価な物が手に入ったので良かった
強度のほうはこれから使っていってから解ると思う

対象商品:
38760673
2021-12-12
用途:
自転車乗車時

取付も6角レンチ一つで簡単に取り付けられます。
輪行時にはペダルが折れ車体幅が小さくなり持ち運びが楽になります。ペダルの取り外しが必要なく輪行では必須アイテムですね。ただ、ペダルを固定しているのは工業プラスチックなのでペダルの外側部分で大きな力をかけると折れると思います。なるべく内側に足をかけるように心がけています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする