キッタ カン

キッタ カン キングジム

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×100 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38419019 KIT-C01 70 ブリキ製 レ-ス 64-8841-16
780
 
 
取扱い終了
38419028 KIT-C02 70 ブリキ製 ヤマ 64-8841-17
780
 
 
取扱い終了
38419037 KIT-C03 70 ブリキ製 フラワ- 64-8841-18
780
 
 
取扱い終了
38419046 KIT-C04 70 ブリキ製 カケラ 64-8841-19
780
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする