トスカバノック
ファス糸ループ
長さ(cm)
13
適合機種
ファスバノック101
種別
No.13
材質
ナイロン
内容量
1箱(5000本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38431725
FIL13WH
白
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38431734
FIL13BK
黒
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください