TS丸形分液ロート 下部摺付 CL0504シリーズ

TS丸形分液ロート 下部摺付 CL0504シリーズ - climbing(クライミング)
内容量1個
全9種類を絞り込む
アズワン品番
容量(mL)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
容量(mL)
摺合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38491828CL0504-01-1061-0050-8850-
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
38491837CL0504-01-1161-0050-8950透明摺
18,300
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
38491846CL0504-02-1161-0050-90100透明摺
20,700
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
38491855CL0504-03-1061-0050-91200-
17,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
38491864CL0504-03-1161-0050-92200透明摺
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
38491873CL0504-04-1161-0050-93300透明摺
26,200
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
38491889CL0504-05-1161-0050-94500透明摺
31,300
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
38491898CL0504-06-1061-0050-951000-
31,500
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
38491907CL0504-06-1161-0050-961000透明摺
32,100
31,980
35,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする