旭製作所
コック付排気管曲管90° オス ガラスコック 2424シリーズ
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
L1
75
L2
25
Φd
8
C
15/35
内容量
1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
J
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38535824
2424-1L
15/25
62-2093-16
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38535833
2424-2L
15/35
62-2093-17
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38535849
2424-3L
19/38
62-2093-18
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38535858
2424-4L
24/40
62-2093-19
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38535867
2424-5L
29/42
62-2093-20
¥
14,300
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください