旭製作所
濁度用比色管 鏡面仕上げ 4700シリーズ
比色管の底は、鏡面仕上げになっていますので内部状態を確認できます。
種別
本体のみ
内容量
1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
J
ΦD
L
目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38549063
4700-100B
100
24/25
26
380
回線目盛:25・50・100(白)
¥4,300
¥
4,298
¥4,728
(税込)
28日以内出荷
返品不可
38549088
4700-30B
30
19/22
23
200
回線目盛:15・30(白)
¥3,600
¥
3,598
¥3,958
(税込)
28日以内出荷
返品不可
38549106
4700-50B
50
19/22
23
270
回線目盛:25・50(白)
¥3,800
¥
3,798
¥4,178
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください