Coli-Count test Kit 25/Pk 25×1ST

Coli-Count test Kit 25/Pk 25×1ST Merck(メルクミリポア)

仕様デバイス材質:ポリエチレン パドル、SAN チャンバー、ポリエチレン キャップ Dacron スワブ付、ブランド名:Coli-Count、主要アプリケーション(nm):Clinical Lab;Enviroental Monitoring;Food and Beverage;Microbial monitoring、概要:大腸菌群用スワブテストキット、デバイスカラー:青色、フィルター表面:格子入、保存温度、℃:15~30、培養時間、h:22~24、培養温度、℃:35 ± 2 品名スワブテストキット 包装パドルおよびスワブ 保管温湿度範囲15~30 アズワン品番61-0205-94 アプリケーション食品飲料 内容量1セット(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38557813 MCSK10025
46,300
45,980
50,578 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする