Isopore disc PC philic 1.2μm 142mm wh pln 50/Pk 50PK
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:RTTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 1.2μm, 142 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧152 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:687、空気流量、L/min cm2/psi:0.024、空隙率%:14.7
材質ポリカーボネート
品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター
フィルター直径(Φmm)142
湿潤性親水性
屈折率1.6
アズワン品番61-0209-17
内容量1セット(50個)
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07