仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:RTTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 1.2μm, 142 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧152 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:687、空気流量、L/min cm2/psi:0.024、空隙率%:14.7材質ポリカーボネート品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルターフィルター直径(Φmm)142湿潤性親水性屈折率1.6アズワン品番61-0209-17