Millex-GP Filter 0.22μm PES 13mm Non-sterile; 1000/Pk 1000PK
仕様ろ過面積、cm2:0.8、サンプル処理量目安、mL:≦10、デバイス材質:ポリプロピレン、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:GP、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、接続、入口/出口:メス型ルアーロック /オス型ルアースリップ、概要(mm):マイレクス(Millex)-GP、0.22μm、PES、13 、非滅菌、デバイスカラー:緑色、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧410 k、水湿潤及び空気で、最大入圧、kPa (psi):1030 (150)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質親水性ポリエーテルスルホン
直径(Φmm)13
高さ(mm)21
品名マイレクス(Millex)-GPフィルターユニット
フィルター直径(Φmm)13
ハウジングポリプロピレン
湿潤性親水性
アズワン品番61-0209-82
アプリケーションクロマトグラフィーまたはその他の機器分析前の水溶液及び温和な有機溶液の調製
内容量1セット(1000個)
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07