Filterjet Solvent Dispenser 25mm 1/Pk 1PK
仕様ろ過面積、cm2:3.9、プレフィルター直径, mm:22 (thick depth prefilter)、長さ、cm (インチ)(mm):ノズル先端からディスペンスハンドルの端まで約229 (9 in) , 1.8 m (6 ft) チューブ付、構成材質:ステンレス フィルター ホルダー およびフィルター サポート スクリーン; ナイロンコート アルミニウム ディスペンサー ハンドル; PTFE バルブ; フルオロエラストマーフィルターホルダー ガスケット; ポリエチレン 耐圧チューブ; ステンレス ジェットノズル、インレット接続:1/4 in NPTFを1/4 in耐圧チューブで接続、概要(mm):フィルタージェット(Filterjet)ろ過スプレーガン, 25 、最大入圧、kPa (psi):345 (50)
品名フィルタージェット(Filterjet)ろ過スプレーガン
フィルター直径(Φmm)25
アズワン品番61-0210-33
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07