Millex Automation 0.45/1.0μm NYL/APFB non-ster 1000/Pk 1000PK
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HN/PB、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要:オートメーション用マイレクスフィルター, 0.45/1.0μm, ナイロン/APFB, 非滅菌、自動溶出試験機用:Yes、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質ナイロン
直径(Φmm)30
高さ(mm)20
品名マイレクス-HN/PB フィルターユニット
滅菌適用不可
包装バルク, 非滅菌 1,000 個 (チューブ無し)
フィルター直径(Φmm)25
ハウジングHDPE
湿潤性親水性
アズワン品番61-0213-49
アプリケーション粒子汚染度レベルの高い水溶液および有機溶媒の処理および清澄化。Zymark ワークステーション用
内容量1セット(1000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07