アルミナボール HDシリーズ

アルミナボール HDシリーズ CC印(ニッカトー)

耐摩耗性に優れる。

種別シリンダー形状 HD-127 材質アルミナ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×12.7 硬さ【HV】9.8GPa(1000kgf/mm2、【HRA】87 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m 密度3.6g/mL アズワン品番61-0161-77 からずり磨耗率(ppm/h)180 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38717377 HDCYBALL-127
2,600
2,598
2,858 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする