滅菌ハンドチェックシャーレ 01シリーズ

滅菌ハンドチェックシャーレ 01シリーズ サンセイ医療器材

10mmグリッド付。自社で調整した培地を使用し、手軽に手指、手のひらの雑菌、汚染度が判定できます。手形の仕切りがあるので、培地を無駄なく充填し、低コストにて検査ができます。

材質ポリスチレン 寸法(mm)200×150×12 滅菌電子滅菌
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38747985 01-009 1ケース(20袋×5枚) 62-6281-94
16,200
 
 
取扱い終了
38747994 01-010 1ケース(10袋×5枚) 62-6281-95
8,570
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38747985 01-009 21209888 HC-100 HC-100 滅菌シャーレ ケニス 21209888 滅菌シャーレ ケニス 1組(100枚) 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました。
38747994 01-010 21209879 HC-50 HC-50 滅菌シャーレ ケニス 21209879 滅菌シャーレ ケニス 1組(50枚) 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする