ハネウェル
グローブボックス手袋
気体・蒸気に対する遮蔽性に優れています。酸性溶剤・酸化薬品に対する耐性に優れています。
入数(双)
1
内容量
1双
全11種類を絞り込む
種別
選択してください
North 6インチ・平手
North 6インチ・曲手
North 7インチ・平手
North 7インチ・曲手
North 8インチ・平手
North 8インチ・曲手
寸法(mm)
ハンドサイズ:約216
ハンドサイズ:約247
アズワン品番
選択してください
62-0861-16
62-0861-17
62-0861-18
62-0861-19
62-0861-20
62-0861-21
62-0861-22
62-0861-23
62-0861-24
62-0861-25
62-0861-26
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
種別
厚さ(mm)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38748615
7B1532/9Q
800
North 7インチ・曲手
約0.4
ハンドサイズ:約247
62-0861-19
¥
99,700
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38748624
7B1532A/9Q
800
North 7インチ・平手
約0.4
ハンドサイズ:約247
62-0861-20
¥
101,800
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38748633
8B1532/8H
800
North 8インチ・曲手
約0.4
ハンドサイズ:約216
62-0861-21
¥
114,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
38748649
8B1532/9Q
800
North 8インチ・曲手
約0.4
ハンドサイズ:約247
62-0861-22
¥
114,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
38748658
8B1532A/9Q
800
North 8インチ・平手
約0.4
ハンドサイズ:約247
62-0861-23
¥
116,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38748667
8B3032/8H
800
North 8インチ・曲手
約0.8
ハンドサイズ:約216
62-0861-24
¥
129,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38748676
8B3032/9Q
800
North 8インチ・曲手
約0.8
ハンドサイズ:約247
62-0861-25
¥
129,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38748685
8B3032A/9Q
800
North 8インチ・平手
約0.8
ハンドサイズ:約247
62-0861-26
¥
131,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38748588
6B1528A/9Q
700
North 6インチ・平手
約0.4
ハンドサイズ:約247
62-0861-16
¥
72,000
取扱い終了
返品不可
38748597
6B1532/9Q
800
North 6インチ・曲手
約0.4
ハンドサイズ:約247
62-0861-17
¥
72,000
取扱い終了
返品不可
38748606
6B1532A/9Q
800
North 6インチ・平手
約0.4
ハンドサイズ:約247
62-0861-18
¥
74,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください