ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・二連スラブ」
最大2枚まで同時に電気泳動可能。ゲルサイズ13 ×13.8cm の標準サイズ。試料のアプライがしやすい前面オープン構造。簡単ゲルプレートセッティング押し圧式「プレートホルダー」。厚めのアクリル素材でがっしり安心型RI遮断効果。プレート背面全面恒温で「脱スマイリング」
仕様対応泳動プレート(mm):160(W)×160(L)、トータル10.5~12厚RAB-0.75、01、02/RB-00、ゲルサイズ(mm):138(W)×130(H)×1(D)(標準)0.75~2(D)、同時泳動ゲル数:最大2枚、プレート装着方式:プレートホルダー押し圧式、プレート恒温方式:上部緩衝液による背面恒温化、緩衝液容量(mL):上部480下部450、泳動槽部極性:電源接続時に選択、安全対策:リード線付安全カバー、本体寸法・質量(kg):211mm(W)×196mm(D)×205mm(H)(突起除く)2.3、標準構成品:本体一式(泳動槽部、プレートホルダー2個、リード線付安全カバー)、ダミープレート、取扱説明書
材質アクリル、シリコン
アズワン品番61-3733-69
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07