ムラになりにくい振とう器「シーソーシェーカーatto」
振とう台全体が傾くメトロノーム様式の均一な角度での振とう により、振とう台の何処に置いても 振とうムラが起こりません 。30x20cmの大きな振とう台を標準装備(ミニゲル約6枚分)。振とう速度調整はつまみを回すだけの操作。オプションで振とう台の追加が可能。オプションで固定具(フック付きゴム紐)の利用可能。冷蔵庫内でも運転可能 (使用環境温度 4℃~40℃)。ミニゲルサイズに適したスチールケース2個付き。
仕様振とう速度・角度:0~48回rpm(速度表示無)±8度、最大負荷重量(kg):3.0(2段使用時は上段0.8、下段1.2)、環境温度(℃):4~40、寸法・質量(kg):303mm(W)×205mm(D)×165.2mm(H)4.7
付属品シーソーシェーカー本体・・・1台
サイズ(cm)スチロールケース(蓋付き10×10×2.9)・・・2個
電源AC100~120V50/60Hz
アズワン品番61-3733-83
振盪方式メトロノーム様式振とう前後に振とう
振盪台寸法(mm)300(W)×200(D)ミニゲル約6枚分
内容量1セット
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07