ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブ。4ポートはPoE対応(1ポートあたり最大15.4W / 全体最大53W)。
・ファンレス設計により静穏性を実現。
・NetgearのアンマネージプラススイッチはVLAN、QoSなど広く必要とされる設定機能を提供します。
・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。
リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
https://www.jp.netgear.com/Supportinfo/about-warranty/
ポート数8
接続方式10/100/1000Base-T
セット内容アンマネージプラス・スイッチGS108PE本体、電源ケーブル、電源アダプター(電源ケーブルと組み合わせて使用します)、壁掛けキット、インストールガイド、ユーザー登録のお知らせ(製品保証規定)、安全にお使いいただくために
材質メタル
質量(kg)0.54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29
対応日本語GUI
最大消費電力(W)7.0(PoEなし)/60.0(PoE最大時)
取得規格VCCI Class A
動作温度(℃)0~40
ファンなし
内容量1台
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38456846 | GS108PE-300JPS | 77198285 | GS308EP-100JPS |
![]() |
SOHO/家庭向けPoE+対応(62W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチ | NETGEAR | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | 同メーカー代替品 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07