BBQリバーシ
10種類の遊びができてボリューム満点!リバーシのほか、五目並べ、串づくりゲームなどかわいいボードゲームを満喫できます。
みんなで楽しめるゲームです。
適合年齢(歳)6歳~
セット内容鉄板ボード×4、台×2、串×6、連結パーツ×4、取扱説明書×1、食材ピース×計36(肉×12/ウィンナー×4/とうもろこし×4/エビ×4/たまねぎ×4/ピーマン×4/マッシュルーム×4)
材質ピース、台、串、鉄板、連結パーツ:ABS/パッケージ、取扱説明書:紙/ブリスター、PKG窓:PET
内容量1セット