バックアップ材
発泡ポリエチレン樹脂を使用し丸状に加工されたすきま埋め材です。
柔軟性、復元性、軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。
撥水性、防湿性にもすぐれています。また素断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
ケースの真ん中に取り出し用のミシン目入り穴が付いています。
用途
弱電製品、精密機械の包装緩衝材。
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。
食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。
材質ポリエチレン
色白
形状丸形
危険物の類別非危険物
内容量1巻
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。
食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。
注意
※用途以外の使用はしないでください。※火に近づけたり、火を点けたりしないでください。
※水に浸けたりしないでください。
※保管の際は、高温多湿、火の気のある場所に置かないでください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2022-07-06
- 用途:
- 外壁の充填の補助
- 対象商品:
- 38897426
ブロックの目地の隙間が25㎜程あったのでこの商品を使用して
コーキングで充填しました。綺麗に仕上がりました。
また機会があればよろしくお願いします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04