標識テープ 和紙製/手切り可能タイプ 屋内用

標識テープ 和紙製/手切り可能タイプ 屋内用 日本緑十字社

糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。余白部分に油性ペン等で日付を記入しご使用いただけます。

用途注意喚起に。 表示内容/ ~ / まで作業中・さわらないでください 材質/仕上基材:和紙 粘着剤:アクリル系 トラスコ品番147-9759 質量(kg)70(1巻あたり) タイプ手切り可能タイプ 粘着タイプ テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)40×18×0.09 引張強度(N/15mm)49 粘着力(N/10mm)2.05 使用場所屋内用 日本緑十字社品番87022 最大テープ外径(Φmm)56 内容量1セット(3巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38754985 KCT-2
1,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする