エコデバイス エコデバイスの 照明 エコデバイスの 蛍光灯 エコデバイスの LED蛍光灯 15型LED直管 互換ランプ 昼光色 15型LED直管 互換ランプ 昼光色 注文コード 明るい、省エネ、長寿命。 あらゆるタイプに取り付け可能。 電球の種類LED 光色昼光色 消費電力(W)8 全光束(Lm)900 種別15型 長さ(mm)436 直径(Φmm)28.5 質量(g)164 演色指数(Ra)85 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ETLC45-08DK57 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 38728105 ETLC45-08DK57 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 蛍光灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 高輝度30型LED蛍光灯電球色 光商事 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) 東京メタル 税込¥6,158 ¥5,598 高輝度63型LED蛍光灯電球色 光商事 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ Hf蛍光灯 東京メタル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 水銀灯200W代替LEDランプ 東京メタル 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ グローランプ(点灯管) 東京メタル 税込¥218 ¥198 バスケットへ 高輝度16型LED蛍光灯電球色 光商事 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ LED蛍光灯(コンパクトFML27W相当) 東京メタル 税込¥6,928 ¥6,298 直管形UV LEDランプ 工事必須 20形 エコリカ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 110形蛍光灯代替LED灯(工事不要) ソディック 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 高輝度63型LED蛍光灯昼白色 光商事 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 40形蛍光灯代替LED灯(工事不要) ソディック 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 直管蛍光灯FHF16W用LED 東京メタル 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ Hf蛍光灯 東京メタル 税込¥10,118~ ¥9,198~ コンパクト蛍光灯FHT32W相当LED 東京メタル 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ LED蛍光灯(コンパクトFML18W相当) 東京メタル 税込¥6,158 ¥5,598 40形蛍光灯代替LED灯(工事取付) ソディック 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ 20形蛍光灯代替LED灯(工事取付) ソディック 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ リングブラックライトNU-62(P) NDK 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明蛍光灯LED蛍光灯 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります LED蛍光灯 一般直管蛍光灯 特殊直管蛍光灯 丸型蛍光灯 コンパクト形蛍光灯 点灯管(グロースタータ) 蛍光灯カバーチューブ シェアする マイページ 最近見た商品