10型LED直管 互換ランプ 昼光色

10型LED直管 互換ランプ 昼光色 エコデバイス

明るい、省エネ、長寿命。
あらゆるタイプに取り付け可能。

電球の種類LED 光色昼光色 消費電力(W)6 全光束(Lm)600 種別10型 長さ(mm)330 直径(Φmm)28.5 質量(g)127 演色指数(Ra)85 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38728123 ETLC30-06DK57
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする