こて先温度計 F-100B
IR通信で対応はんだこてに測定結果送信することが出来ます。こて先温度を読み取って平均値を出す過程を自動化します。温度測定回数が表示されるためセンサーの交換時期が分かります。IR通信で対応はんだこてに測定結果送信することが出来ます。こて先温度を読み取って平均値を出す過程を自動化します。温度測定回数が表示されるためセンサーの交換時期が分かります。
測定温度範囲(℃)0~700
仕様K(CA)熱伝対用
トラスコ品番146-8660
幅(mm)68
高さ(mm)38
質量(g)115
奥行(mm)140
許容差測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)
内容量1個
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39835609 | FG100B-81 | 57769523 | FG100B-83 |
![]() |
こて先温度計 FG-100B/(℃) | 白光 | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |