研修デスク
高さ(mm)700
幅(mm)600
奥行(mm)450
質量(kg)9.5
色ライトグレー
天板耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×700
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×700
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。